曜日別特売

マキタ

マキタ - マキタ

世界最大415mm 充電式マルノコ登場。
AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。
最大切込深さ158mm
キックバック反動低減AFT機構搭載。
再起動防止機能
電気ブレーキ
ソフトスタート
0°~45° 傾斜切断

用途※40Vmax本体のみ仕様内容量1台
注意
※写真で使用している肌プレミアムホワイトチップソー、バッテリ、充電器は別販売品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57546557HS013GZ
107,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
57650936HS013GZ
107,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする