LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。
作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。
モニターアーム本体は別売です。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980