曜日別特売

エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック

エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)

LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。
大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。
クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプブラック本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5755129998-727-292
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする