曜日別特売

エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト

エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト - ERGOTRON(エルゴトロン)

小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。
耐久性に優れ、保証は5年間です。
ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。
奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。
荷重範囲は2.7kgまでです。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5755082798-721-290
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする