オーム電機
電気ケトル 1.0L 転倒防止ロック付きタイプ
転倒してもお湯がこぼれにくい
スイッチひとつでお湯が沸く
仕様
給湯ロックスイッチ付き、ふた開閉つまみ付き、通電ランプ付き
質量(g)
本体:約719、全体:約895
定格電圧
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.7
本体寸法
(約)幅222×高さ200×奥行144mm (ベース含む)
定格消費電力
900W
最大容量(L)
1.0
内容量
1個
取扱説明書:
(5.76MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57479339
COK-WS90B-W
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください