液体も吸える、乾湿両用クリーナー
フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約844(すきまノズル含む)電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)充電時間約4~5時間動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)電源供給方式充電式内容量1個