オーム電機
USB充電式 ファッションシェーバー
しっかり剃れる回転式27枚刃
ミラー付きキャップ
押すだけかんたん操作
電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き
コンパクトだから持ち運びに便利
ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品
充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書
材質
本体:ABS、刃:ステンレス
電源
DC5V/1A
保護等級
IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
バッテリー
充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)
充電時間
約2時間
USBケーブル長(cm)
約54(充電用)
充電方式
USB充電式(マグネット式)
使用可能日数
約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
外形寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57479357
HB-FSB50-P
本体:ピンク
約90
(約)幅53×高さ60×奥行53mm
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
57479366
HB-FSB80-A
本体:ブルー
約98.9
(約)幅45×高さ85×奥行45mm
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった