トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
冷や冷や クールネック 詰め替え用保冷剤 4連結1個入り
NO.7180の取替え用保冷剤です。
用途
暑さ対策に。
材質
保冷材:水・高分子吸収ポリマー・防腐剤
質量(g)
165
アズワン品番
60-3185-09
内容量
1個(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57466337
No.SP-7180
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000