シーリングランプ 40W

シーリングランプ 40W フジマック シーリングランプ 40W フジマック シーリングランプ 40W フジマック

引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。
リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。
質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。
便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。

用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。 仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで 付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個) 質量(g)276 消費電力(W)40 口金E26 全光束(Lm)4800 定格入力電圧(V)100~110 周波数50/60Hz 色温度(K)6500(昼光色) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57479330 CL-40RC
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする