曜日別特売

ピューミィ(クリーナースティック)

ピューミィ(クリーナースティック) - セイワピューミィ(クリーナースティック) - セイワ
(1件のレビュー)

薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。

用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150内容量1本
注意
※本製品は汚れを削って除去するため、対象物に細かい傷がつきます。支障のない場所で必ずテストをおこなってください。また少しの傷も付けてはならない対象物には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466380PU-100
990
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: トイレのさぼったリングや お風呂の石の部分にできるカルキの乾燥あとに使います。
株式会社横田観光サービス業

トイレの便器にできたさぼったリングは、液体などで試しましたが取れず、最後の砦としてこの「ピューミィ」を使いました。 軽ーくなぜるだけで取れていく
ので、便器を傷つけることなくきれいに取れて感激でした。
また、天然軽石なので安心して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする