曜日別特売

シュリンクコン 黒

シュリンクコン 黒 - ABBシュリンクコン 黒 - ABB

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。

用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57465470PKG0301-0-D686-79985000311
6,970
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465479PKG0602-0-D686-79353500621.2
7,370
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465488PKG0903-0-D686-79153000931.4
7,370
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465497PKG1204-0-D686-798825001241.6
7,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465506PKG1806-0-D686-797620001862.1
8,320
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465515PKG2408-0-D686-795815002482.1
8,870
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする