曜日別特売

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 - ABB

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464700HSB1000-9686-7930330025.412.70.8
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464876HSB187-9686-797395004.82.40.5
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464971HSB250-9686-792275006.43.20.6
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465059HSB375-9686-794765009.54.80.6
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465129HSB46-9686-7992120001.20.60.4
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465366HSB750-9686-79795000199.50.6
4,770
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465445HSB93-9686-7941115002.41.20.5
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464788HSB125-9686-7946115003.21.60.5
3,550
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする