ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7975
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
11500
色
透明
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮前内径(Φmm)
2.4
収縮温度
110℃
収縮後内径(Φmm)
1.2
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
0.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57465461
HSB93-C
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください