ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール

ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール - ABB

ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。

用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。トラスコ品番694-1551幅(mm)155全長(mm)210適合バンド幅(mm)最大12適合バンドTy-MetステンレススチールタイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466258CT3
61,800
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする