ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) - ABB

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。

用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57465558YLS-4.6-1000BC694-154510004.6300778
58,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465585YLS-4.6-100BC694-15851004.625778
10,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465619YLS-4.6-1200BC694-307112004.6365778
65,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465646YLS-4.6-125BC694-30731254.625778
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465680YLS-4.6-1400BC694-155414004.6425778
73,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465707YLS4.6-150BC694-15761504.635778
15,200
12,980
14,278(税込)
77日以内出荷
返品不可
57465741YLS-4.6-200BC694-15582004.650778
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465768YLS-4.6-300BC694-15733004.683778
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465795YLS-4.6-360BC694-15603604.6100778
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465829YLS-4.6-520BC694-30745204.6150778
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465856YLS-4.6-680BC694-15496804.6200778
41,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465890YLS-4.6-840BC694-15628404.6250778
52,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465917YLS-7.9-1000BC694-158110007.93001112
71,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465951YLS-7.9-100BC694-15681007.9201112
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465978YLS-7.9-1200BC694-156512007.93651112
76,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466005YLS-7.9-125BC694-15861257.9221112
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466039YLS-7.9-1400BC694-307514007.94251112
84,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466066YLS-7.9-150BC694-15441507.9351112
17,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466100YLS-7.9-200BC694-15502007.9501112
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466127YLS-7.9-300BC694-15373007.9831112
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466161YLS-7.9-360BC694-15313607.91001112
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466188YLS-7.9-520BC694-30615207.91501112
42,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466215YLS-7.9-680BC694-15346807.92001112
51,000
43,980
48,378(税込)
77日以内出荷
返品不可
57466249YLS-7.9-840BC694-15308407.92501112
58,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする