316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) - ABB

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。

用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57465549YLS-4.6-1000B694-153310004.6300778
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465576YLS-4.6-100B694-15721004.625778
6,560
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465610YLS-4.6-1200B694-153812004.6365778
40,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465637YLS-4.6-125B694-30701254.625778
7,360
6,298
6,928(税込)
77日以内出荷
返品不可
57465671YLS-4.6-1400B694-155514004.6425778
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465698YLS-4.6-150B694-15531504.635778
8,180
6,998
7,698(税込)
77日以内出荷
返品不可
57465725YLS4.6-200B694-15692004.650778
9,560
8,198
9,018(税込)
77日以内出荷
返品不可
57465759YLS-4.6-300B694-30663004.683778
12,100
9,998
10,998(税込)
77日以内出荷
返品不可
57465786YLS4.6-360B694-30633604.6100778
13,800
11,980
13,178(税込)
77日以内出荷
返品不可
57465820YLS-4.6-520B694-30625204.6150778
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465847YLS-4.6-680B694-30606804.6200778
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465881YLS-4.6-840B694-15468404.6250778
29,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465908YLS-7.9-1000B694-157810007.93001112
50,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465935YLS-7.9-100B694-15801007.9201112
9,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465969YLS-7.9-1200B694-155212007.93651112
58,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465996YLS-7.9-125B694-15611257.9221112
10,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466030YLS-7.9-1400B694-153514007.94251112
73,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466057YLS-7.9-150B694-15841507.9351112
11,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466091YLS-7.9-200B694-15792007.9501112
14,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466118YLS-7.9-300B694-15403007.9831112
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466145YLS-7.9-360B694-15393607.91001112
19,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466179YLS-7.9-520B694-15485207.91501112
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466206YLS-7.9-680B694-30676807.92001112
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57466240YLS-7.9-840B694-15718407.92501112
41,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする