曜日別特売

防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

防水フレキコネクタ ストレートコネクタ - ABB

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464210AT34/M32/A/BLY686-486126.544.249.7【コンジット】NW34
6,800
5,898
6,488(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464289AT13/M16/A/BLY686-640811.221.234.2【コンジット】NW13
4,300
3,698
4,068(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464350AT16/M16/A/BLY686-642511.223.236【コンジット】NW16
4,400
3,798
4,178(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464411AT21/M20/A/BLY686-641715.223.236【コンジット】NW21
3,200
2,798
3,078(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464465AT28/M25/A/BLY686-64182030.239.3【コンジット】NW28
4,500
3,898
4,288(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする