曜日別特売

防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き - ABB防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き - ABB防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き - ABB

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120内容量1袋
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464228AT34/M32/CS90/BLY686-485225.944.270.3【コンジット】NW34
83,200
70,980
78,078(税込)
欠品中
返品不可
57464237AT34/M32/S45/BLY686-485826.54481.7【コンジット】NW32
78,700
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
57464246AT34/M32/SA/BLY686-485526.744.241【コンジット】NW34
67,500
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
57464307AT13/M16/CS90/BLY686-64121121.244.3【コンジット】NW13
48,900
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
57464316AT13/M16/S45/BLY686-640412.12157【コンジット】NW13
28,100
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
57464325AT13/M16/SA/BLY686-64291121.243.5【コンジット】NW13
21,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
57464368AT16/M16/CS90/BLY686-64091123.244.3【コンジット】NW16
25,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
57464377AT16/M16/S45/BLY686-643112.12360【コンジット】NW16
26,700
22,980
25,278(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464386AT16/M16/SA/BLY686-64231123.243.5【コンジット】NW16
16,600
14,980
16,478(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464429AT21/M20/CS90/BLY686-641615.430.247.5【コンジット】NW21
29,200
24,980
27,478(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464438AT21/M20/S45/BLY686-640519.237.274.9【コンジット】NW21
27,900
23,980
26,378(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464447AT21/M20/SA/BLY686-64271530.246.8【コンジット】NW21
18,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
57464490AT28/M25/CS90/BLY686-64191930.257.5【コンジット】NW28
41,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
57464499AT28/M25/S45/BLY686-642119.237.274.9【コンジット】NW28
30,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
57464508AT28/M25/SA/BLY686-641019.837.248.5【コンジット】NW28
24,900
21,980
24,178(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする