防水フレキコネクタ おねじ付き

防水フレキコネクタ おねじ付き - ABB防水フレキコネクタ おねじ付き - ABB

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120内容量1袋
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464201AT34/M32/45/BLY686-485726.444.270.1【コンジット】NW32
17,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
57464219AT34/M32/C90/BLY686-485325.944.257【コンジット】NW34
23,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
57464280AT13/M16/45/BLY686-64241121.235.1【コンジット】NW13
17,600
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
57464298AT13/M16/C90/BLY686-64261121.231.5【コンジット】NW13
15,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
57464341AT16/M16/45/BLY686-64061123.238.6【コンジット】NW16
14,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
57464359AT16/M16/C90/BLY686-64201123.233.1【コンジット】NW16
16,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
57464395AT21/M20/45/BLY686-641415.829.367.3【コンジット】NW21
14,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
57464420AT21/M20/C90/BLY686-641115.430.236.1【コンジット】NW21
16,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
57464456AT28/M25/45/BLY686-642820.737.262【コンジット】NW28
19,100
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
57464481AT28/M25/C90/BLY686-64301937.245.1【コンジット】NW28
21,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする