ABB
フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質
本体:66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464158
ACB13V2
686-4859
4.2
10
7.5
23.3
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
57464176
ACB28V2
686-4851
6.1
28.5
10.3
43.7
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください