曜日別特売

フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ

フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ - ABB

Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。

材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464167ACB16V2686-48625.1138.523.3
1,570
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
57464185ACB34V2686-48546.234.510.251.6
2,700
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
57464271ACB21V2686-64325.115.88.826.9
2,100
1,798
1,978(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする