ABB
フレキシブルコンジットチューブ
振動下でケーブルを摩耗から保護する形状をもつコルゲートチューブです。
材質
6ナイロン
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
常時(動的アプリケーション):-25~+150、常時(固定アプリケーション):-40~+120
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464255
PAFS34/BL/10M
686-4860
34
38.6
34.5
¥
10,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464517
PAFS13/BL/10M
686-6415
13
9.65
13.1
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464526
PAFS16/BL/10M
686-6413
16
11.15
16.05
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464535
PAFS21/BL/10M
686-6422
21
16.45
21.2
¥
5,310
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
119日以内出荷
返品不可
57464551
PAFS28/BL/10M
686-6407
28
22.5
28.35
¥
8,810
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
119日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください