曜日別特売

ペルチェで冷却リュッククーラー「クーリュック2」

ペルチェで冷却リュッククーラー「クーリュック2」 - サンコー[日用品]

ひんやり冷たいリュッククーラー「クーリュック2」で背中を冷却し、夏の暑さ対策!

仕様冷却プレート温度:(強)環境温度より-14~-10℃(弱)環境温度より-7~-5℃※外気温35度で測定時、ショルダー調整ひもの長さ(mm):約400~約800、サイド調整ひもの長さ(mm):約700~約900、対応サイズ:フリーサイズセット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、PA、冷却ユニット:ポリエチレン、冷却プレート:アルミ質量(g)約950容量(L)約2.5(収納部)電源USB 5V2.0A以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×75使用環境温度(℃)環境温度35以下、20以上※環境温度35を超える場合、冷えが悪くなります。モード2種類(強/弱)アズワン品番60-2370-06稼働時間(時間)強:約3、弱:約4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466285BACKC2HBK
15,100
15,098
16,608(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする