曜日別特売

26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】

26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。

用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様ギアクランク:アルミクランク(31TX165L)、クラス27キャリヤ:標準装備、サドル:ふっかふかサドル、サドル地上高さ(cm):76 ~91、シフト段数:3段、シートポスト:アルミシートポスト、シート止め:回転式UP ロングタイプ 樹脂カバー付、スポーク:鉄スポーク(フロント・リヤ)、チェーンケース:全ケース シルバー塗装、チューブ:ノーマルチューブ(フロント・リヤ)、ドレスガード:標準装備、ドロヨケ:ステンレス(フロント・リヤ)、ベル:引きベル、ペダル:樹脂ペダル、ペダル1回転で進む距離(m):1速:2.97 2速:4.05 3速:5.53、リム:アルミリム(フロント・リヤ)、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(cm):143~ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:ローラーブレーキ全長(mm)1850質量(kg)18全幅(mm)550フレームアルミ タフフレーム駆動形式チェーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面)ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:HUBITECグリップランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンド保証期間3年間盗難補償タイヤタイプフロント・リヤ:ノーマルタイヤタイヤサイズフロント・リヤ:26×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフト認証マークBAA認定自転車内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57797340CR63T1F.Xカラメルブラウン
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57797446CR63T1M.Xプレシャススカイ
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57797471CR63T1M.Xプレシャスローズ
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする