曜日別特売

カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用

カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 - 関西化研工業

関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。
HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。
コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。
【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。

内容量1本(25mL)
注意
※ガス入れ作業習得車専用: 必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って正しく取り扱ってください。
※別途 工具が必要となりますのでご注意ください。
※高圧ガスを使用しており危険なため、注意事項を守ること。
※熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
※静電気放電に対する予防措置を取ること。
※高温にすると破裂する危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57642247MOTY672
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57713245MOTY672
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする