LED作業用照明 40W形

LED作業用照明 40W形 - リアラン

飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。
連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。
屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。

品番
40W形 連結あり
RP-4WC50-NS-2
用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など消費電力(W)11保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)材質特殊ポリカーボネート質量(g)580外形寸法(mm)1246定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57585380RP-4WC50-NS-211
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする