曜日別特売

エレキギター用ギグケース

エレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TXエレキギター用ギグケース - TOUGH-TX

TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター汎用マルチタイプ YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EGM5
・耐久性に優れたYKK製「TOUGH ZIPPER」を採用(TOUGH ZIPPERはYKK社の登録商標です)
・防汚、撥水性の高い生地(完全防水ではありません)
・自由自在に設置可能なネックピロー及びクッション材
・楽器用ケースとしての耐久性を維持しつつ、重量約1.6kgの軽量な素材を採用。使用者の負担を極力減らすことができます。
・カラビナ脱着式のショルダーストラップは、邪魔にならないよう収納可能です。
・ショルダーストラップの裏地には、肩への負担を分散するエンボス・クッションを採用。
TOUGH-TXから、様々なモデルのエレキギターを収納可能なマルチタイプのギグバッグが登場!
軽量かつ撥水性に優れた素材を採用、付属のネックピローとクッション材は、ケース内の自由な位置に設置いただけますので、お持ちのギターに合わせた自由自在なレイアウト設定が可能です。
付属品
ネックピロー x1
クッション材(大) x2
クッション材(小) x1
ケースサイズ
外寸: 約1,140x450(mm)
重量: 約1,600g
ギターの収納可否について
※メーカーやモデル、製造年等によりサイズは様々であるため、あくまで参考情報となります。
・収納可能モデル
ST/TLタイプ
LPタイプ
ディンキータイプ
JG/JMタイプ
335タイプ
ファイヤーバードタイプ(ノンリバース)
モッキンバードタイプ
・収納不可モデル
FVタイプ
フルアコースティックギター
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57656448TX-EGM5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719457TX-EGM5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする