曜日別特売

超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm

超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm - グーリング超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm - グーリング

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。内容量1本
注意
※鋭利な切れ刃を素手で触ると怪我の危険があります。切れ刃を素手で触らないでください。特にケースからの取出し時や機械への装着時には、保護手袋等を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577033213899 001.280
5,840
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
578121713899 001.280
5,840
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする