曜日別特売

小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向

小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 - CKD

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。

用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に接続口径Rc1/2取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75積算流量表示範囲(L)0~±9999999L配管方向ストレート応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)内容量1台
注意
※測定流量レンジは、標準状態(20℃、1気圧(101kPa)、65%RH)での体積流量に換算しています。(空気以外のガス種では、20℃、1気圧(101kPa)、0%RH)
※積算流量は計算(参考)値です。積算値保存機能を使用する場合は、保存回数が記憶素子のアクセス回数(限界は100万回)を超えな いようにご注意ください。(各種設定の変更もアクセス回数にカウントされます。)瞬時流量が1%以下の時は、積算流量としてカウントされません。
※適用流体は、塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、ダストおよびオイルミストを含まない清浄気体をご使用ください。圧縮空気をご使用の場合は、ISO 8573-1 2010 等級1.1.1~1.6.2の清浄空気をご使用ください。コンプレッサーからの圧縮空気には、ドレン(水、酸化オイル、異物等)が含まれます。本製品の機能を維持するために、本製品の一次側(上流)にフィルタ、エアドライヤ(最低圧力露点10℃以下)およびオイルミストフィルタ(最大油分濃度0.1mg/m3)を取り付けてご使用ください。
※ガス種切替機能により炭酸ガスでご使用の場合、炭酸ガスへ切替後のフルスケール流量は流量レンジの半分になります。また、アナログ出力は出力タイプを選択することができます。
※本製品の調整・検査には圧縮空気を使用しております。空気以外のガス種では精度は目安となります。
※精度はメーカーの基準流量計を基準としており、絶対精度を示すものではありません。なお、精度±3%F.S.には、繰返し精度、温度特性、圧力特性は含まれておりません。使用環境・使用条件により別途考慮ください。
※繰返し精度は、短時間での繰返し性です。経時変化は含みません。(詳細は製品仕様書をご確認ください。)
※実際の応答時間は配管条件によって変わります。応答時間の設定は目安として50msecから1.5secまで選択できます。
※アナログ出力電圧出力タイプの出力インピーダンスは、約1kΩです。接続負荷のインピーダンスが低い場合、出力値と誤差が大きくなります。接続負荷のインピーダンスでの誤差を確認の上、ご使用ください。
※消費電流値は、DC24V接続、負荷未接続時の電流です。負荷の接続状態によって消費電流が変わりますのでご注意ください。
※「設定コピー機能」有の機種は、「外部入力」機能がありませんのでご注意ください。
※本製品の保護回路は特定の誤接続、負荷の短絡に対してのみ効果があり、あらゆる誤接続から保護できるわけではありません。
※設置を縦方向にすると、対流の影響で熱分布が変わり、ゼロ点がずれる場合があります。本製品は流れによる熱分布の変化を測定しているためです。
※配管条件によっては精度に影響する場合があります。より精度よく測定するためには配管内径の10倍の直管部を設けてください。500L/min、1000L/minモデルでは、内径9mm以上の配管をご使用ください。9mm以下の場合、精度が悪くなることがあります。
※取付アタッチメントのブラケットは取付位置によってエルボタイプの継手と干渉する恐れがありますのでご注意ください。
※オプション部品は製品に添付します。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ出力
出力点数
電源電圧(V)
機能
表示範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58025129FSM3-L501B1CA1A1N1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025138FSM3-L501B1CA1A1N-J1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025147FSM3-L501B1CA1A1N-A1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025156FSM3-L501B1CA1A1N-AJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025165FSM3-L501B1CA1A1N-B1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025181FSM3-L501B1CA1A1N-BJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025190FSM3-L501B1CA1B1N1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025199FSM3-L501B1CA1B1N-J1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025208FSM3-L501B1CA1B1N-A1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025217FSM3-L501B1CA1B1N-AJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025226FSM3-L501B1CA1B1N-B1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025235FSM3-L501B1CA1B1N-BJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025251FSM3-L501B1CA1C1N1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025260FSM3-L501B1CA1C1N-J1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025269FSM3-L501B1CA1C1N-A1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025278FSM3-L501B1CA1C1N-AJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025287FSM3-L501B1CA1C1N-B1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025296FSM3-L501B1CA1C1N-BJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025305FSM3-L501B1CA1D1N1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025321FSM3-L501B1CA1D1N-J1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025330FSM3-L501B1CA1D1N-A1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025339FSM3-L501B1CA1D1N-AJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025348FSM3-L501B1CA1D1N-B1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025357FSM3-L501B1CA1D1N-BJ1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力2点(PNP)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025366FSM3-L501B1CA1E1N4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025375FSM3-L501B1CA1E1N-J4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025391FSM3-L501B1CA1E1N-A4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025400FSM3-L501B1CA1E1N-AJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025409FSM3-L501B1CA1E1N-B4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025418FSM3-L501B1CA1E1N-BJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025427FSM3-L501B1CA1F1N4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025436FSM3-L501B1CA1F1N-J4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025445FSM3-L501B1CA1F1N-A4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025461FSM3-L501B1CA1F1N-AJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025470FSM3-L501B1CA1F1N-B4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025479FSM3-L501B1CA1F1N-BJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(NPN)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025488FSM3-L501B1CA1G1N4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025497FSM3-L501B1CA1G1N-J4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025506FSM3-L501B1CA1G1N-A4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025515FSM3-L501B1CA1G1N-AJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025531FSM3-L501B1CA1G1N-B4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025540FSM3-L501B1CA1G1N-BJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力1点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025549FSM3-L501B1CA1H1N4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025558FSM3-L501B1CA1H1N-J4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025567FSM3-L501B1CA1H1N-A4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58025576FSM3-L501B1CA1H1N-AJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,350
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025585FSM3-L501B1CA1H1N-B4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
40,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58025601FSM3-L501B1CA1H1N-BJ4-20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0~300Ω)アナログ出力1点(電流出力)4-20mA、スイッチ出力2点(PNP)DC24(21.6~26.4)リップル率1%以下流量積算、ピークホールド、他-549~549L/min(流量表示範囲)
41,710
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58026075FSM3-L102B1CA1A1N1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-1099~1099L/min(流量表示範囲)
39,820
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58026091FSM3-L102B1CA1A1N-J1-5V電圧出力(接続負荷インピーダンス50kΩ以上)アナログ出力1点(電圧出力)1-5V、スイッチ出力1点(NPN)DC12~24(10.8~26.4)リップル率1%以下設定コピー機能、流量積算、ピークホールド、他-1099~1099L/min(流量表示範囲)
40,550
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする