グーリングジャパン
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
材質
超硬
タイプ
長さ:レギュラ
表面処理
carboコート
給油方式
内部給油
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
68
76
101
130
150
刃長(mm)
選択してください
12
16
19
22
25
首下長(mm)
選択してください
40
61
65
85
100
102
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57751088
1678 10.000
232-9645
6
101
19
61
¥
70,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751106
1678 14.000
232-9642
6
130
22
85
¥
94,930
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751131
1678 16.000
233-9183
6
150
22
102
¥
97,080
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751149
1678 18.000
233-5986
6
150
25
102
¥
108,680
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751167
1678 20.000
233-4367
6
150
25
100
¥
115,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751185
1678 4.000
233-9187
4
68
12
40
¥
49,620
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751210
1678 5.000
233-9196
4
76
12
40
¥
51,060
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751228
1678 6.000
233-2807
4
76
12
40
¥
51,780
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751246
1678 7.000
233-2794
6
101
16
65
¥
55,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57751271
1678 8.000
232-9648
6
101
16
65
¥
54,670
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください