グーリングジャパン
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
H7公差穴用。
材質
超硬
タイプ
長さ:レギュラ
公差
寸法:H7用
表面処理
Carboコート
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
H7用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
68
101
130
150
刃長(mm)
選択してください
8
12
19
22
25
首下長(mm)
選択してください
22
40
61
85
100
102
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57784171
1678 2.000
698-7784
4
50
8
22
¥
49,620
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784189
1678 3.000
698-7789
4
68
12
40
¥
49,620
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784216
1678 9.000
698-7787
6
101
19
61
¥
70,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784241
1678 11.000
698-7786
6
130
19
85
¥
87,020
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784259
1678 13.000
698-7785
6
130
22
85
¥
94,930
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784268
1678 15.000
698-7788
6
150
22
102
¥
97,080
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784277
1678 17.000
698-7790
6
150
25
102
¥
97,080
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57784286
1678 19.000
698-7783
6
150
25
100
¥
108,680
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください