マシンリーマ ショート/スタブ用

マシンリーマ ショート/スタブ用 - グーリングジャパン

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ内容量1本
全819種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
819種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径公差(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57731120497 10.010234-05877125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731138497 10.020232-49367125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731156497 10.030234-65727125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731181497 10.040232-80307125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731190497 10.050234-66697125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731199497 10.060234-60647125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731208497 10.070232-65117125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731217497 10.080234-06107125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731226497 10.090234-60897125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731235497 10.100234-06057125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731251497 10.110233-90267125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731260497 10.120234-71307125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731269497 10.130234-06157125+0.005/08
5,420
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731287497 10.140232-33267125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731305497 10.150233-90827125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731330497 10.160234-65927125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731348497 10.170232-33547125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731357497 10.180232-49197125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731366497 10.190232-33517125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731375497 10.200232-64777125+0.005/08
5,970
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731391497 10.210234-06797125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731400497 10.220233-90937125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731409497 10.230232-33567125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731418497 10.240234-72207125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731427497 10.250233-90807125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731445497 10.260234-54407125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731470497 10.270232-65387125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731488497 10.280234-71277125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731585497 10.290232-33137125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731610497 10.300234-71527125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731628497 10.310232-33677125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731646497 10.320232-32937125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731671497 10.330234-55297125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731689497 10.340234-71347125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731707497 10.350232-49117125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731725497 10.360232-64727125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731750497 10.370234-60397125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731768497 10.380234-61037125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731786497 10.390232-64937125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731811497 10.400234-60597125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731829497 10.410234-60977125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731847497 10.420234-71647125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731865497 10.430234-65597125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731890497 10.440234-55187125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731908497 10.450234-60697125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731926497 10.460234-54957125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57731951497 10.470232-33337125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57732145497 10.480234-06697125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57732170497 10.490234-66627125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57732276497 10.500232-49287125+0.005/08
7,560
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする