グーリングジャパン
マシンリーマ レギュラ
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
材質
HSS-E
タイプ
長さ:レギュラ
内容量
1本
全1099種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
34
38
40
43
46
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
刃長(mm)
選択してください
5.5
6.5
7.5
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
21
23
26
28
31
33
36
38
41
44
1099種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57722309
496 5.760
233-7499
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722327
496 5.770
232-9587
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722345
496 5.780
233-1183
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722361
496 5.790
233-5904
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722370
496 5.800
233-4246
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722379
496 5.810
232-9555
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722388
496 5.820
232-4755
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722397
496 5.830
233-8996
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722406
496 5.840
232-4785
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722415
496 5.850
233-4352
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722431
496 5.860
232-6426
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722449
496 5.870
233-4244
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722467
496 5.880
232-6427
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722580
496 5.890
232-4782
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722598
496 5.900
233-1116
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722616
496 5.910
233-5890
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722641
496 5.920
232-4845
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722659
496 5.930
233-7423
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722677
496 5.940
232-4824
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722695
496 5.950
233-1172
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722720
496 5.960
233-5877
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722738
496 5.970
233-7453
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722756
496 5.980
233-2757
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722781
496 5.990
233-5853
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722799
496 6.000
233-1184
6
93
26
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722817
496 6.010
232-4798
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722835
496 6.030
233-7451
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722860
496 6.040
232-8000
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722878
496 6.050
232-9498
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722896
496 6.060
232-4861
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722921
496 6.070
233-2700
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722939
496 6.080
232-4766
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722957
496 6.090
232-6394
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57722975
496 6.100
232-6433
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723070
496 6.110
232-7969
6
101
28
+0.005/0
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723088
496 6.120
233-7514
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723097
496 6.130
233-2694
6
101
28
+0.005/0
¥
4,260
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723106
496 6.140
233-7412
6
101
28
+0.005/0
¥
4,260
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723115
496 6.150
233-7479
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723131
496 6.160
232-9568
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723140
496 6.170
232-9547
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723149
496 6.180
233-5903
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723158
496 6.190
233-8989
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723167
496 6.200
233-5892
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723176
496 6.210
233-1121
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723185
496 6.220
233-4284
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723201
496 6.230
233-1152
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723210
496 6.240
232-7980
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723219
496 6.250
233-2727
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57723228
496 6.260
232-4791
6
101
28
+0.005/0
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ