曜日別特売

マシンリーマ レギュラ

マシンリーマ レギュラ - グーリングジャパン

さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油内容量1本
全80種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577474665527 0.980232-3282350622
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577474915527 0.990234-5494350622
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577475095527 1.000234-6099350622
7,070
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
577475275527 1.010234-6586350622
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577475455527 1.020233-9061350622
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577475705527 1.030234-0648350922
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577475885527 1.480232-6471350922
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577476065527 1.490234-0580350922
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577476315527 1.500232-4889350922
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
577476495527 1.510234-6614350922
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577476675527 1.520232-6446350922
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577476855527 1.530234-6600350922
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577477105527 1.980233-90694501222
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
577477285527 1.990232-33304501222
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577477465527 10.000232-650561333887
16,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577477715527 10.010232-336361333887
17,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577477895527 10.020232-331061333887
17,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577478075527 10.030232-333461333887
17,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577478255527 10.040234-548161333887
17,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577478505527 10.050234-067461333887
17,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577478685527 11.970234-5460615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
577478775527 11.980233-9040615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577478865527 11.990234-0569615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577478955527 12.000232-3324615144105
19,810
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479115527 12.010232-6459615144105
20,660
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479205527 12.020232-6527615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479295527 12.030234-5507615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479385527 12.040234-5429615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479475527 12.050234-6650615144105
20,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479565527 2.000232-49184501222
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479815527 2.010232-49494501222
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577479995527 2.020234-54994501222
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577480175527 2.030232-65154501222
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577480355527 2.480233-90984601632
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577480605527 2.490234-65614601632
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577480785527 2.500234-55054601632
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
577480965527 2.510233-90114601632
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577481215527 2.520234-55164601632
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577482185527 2.530234-60464601632
8,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
577482365527 2.970233-90356641736
8,490
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
577482615527 2.980234-65656641736
8,490
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
577482795527 2.990234-72296641736
8,450
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
577482975527 3.000234-55146641736
7,480
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
577483155527 3.010232-33606641736
8,490
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
577483405527 3.020234-60216641736
8,490
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
577483585527 3.030232-33196641736
8,490
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
577483765527 3.970232-33646772145
10,100
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
577484015527 3.980234-71266772145
10,100
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
577484195527 3.990233-90636772145
10,030
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
577484375527 4.000233-90186772145
8,760
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする