高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン

超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。
ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。
ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。
専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径公差(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577499861549 16.000233-753366+0.015、+0.008816
68,710
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577499951549 18.000234-071966+0.015、+0.008818
76,860
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500111549 20.000232-803770+0.017、+0.0091020
81,510
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500201549 22.000232-809170+0.017、+0.0091022
81,510
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500291549 24.000233-756475+0.017、+0.0091224
85,010
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500381549 25.000232-805875+0.017、+0.0091225
85,010
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500471549 26.000234-076275+0.017、+0.0091226
85,010
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500561549 28.000233-596775+0.017、+0.0091228
87,920
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500811549 30.000233-443678+0.017、+0.0091630
87,920
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577500991549 32.000233-910578+0.021、+0.0121632
93,150
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577501171549 34.000232-808380+0.021、+0.0122034
101,310
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577501351549 36.000233-278180+0.021、+0.0122036
101,310
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577501601549 38.000233-593880+0.021、+0.0122038
109,460
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする