曜日別特売

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン

超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577512891680 22.000233-4390616022110
70,110
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577513071680 24.000232-8105618022124
70,110
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577513251680 25.000233-1209618022124
72,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577513501680 26.000233-1191618022124
72,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577513681680 28.000234-0783618025124
73,470
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577513861680 30.000233-4399618025124
73,470
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577514111680 32.000233-9100620025140
81,830
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577515081680 34.000233-9150620025140
81,830
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577515261680 36.000234-0733820025140
81,830
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577515511680 38.000233-4440820025140
83,820
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577515691680 40.000233-4431820025140
83,820
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする