高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用内容量1本
全46種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577821161685 2.100698-9453450822
34,320
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
577821411685 2.200698-9479450822
34,320
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
577821591685 2.800698-9492450822
34,320
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
577822561685 3.100698-94634681240
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577822811685 3.200698-94484681240
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577822991685 3.800698-94754681240
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577823171685 4.100698-94774681240
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577823351685 4.200698-94674761240
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577823601685 4.800698-94894761240
32,050
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577823781685 5.100698-94664761240
32,050
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577823961685 5.200698-94844761240
32,050
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577824211685 5.800698-94714761240
32,050
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577824391685 6.100698-94744761240
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577825451685 6.200698-948761011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577825701685 6.350698-949161011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577825881685 6.800698-946061011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577826061685 7.100698-945961011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577827101685 7.200698-947861011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577827281685 7.800698-949361011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577827461685 8.100698-945861011665
36,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577827711685 8.200698-946461011961
40,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
577827891685 8.800698-947061011961
40,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
577828071685 9.100698-948861011961
40,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
577828251685 9.200698-948061011961
40,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
577828501685 9.800698-946961011961
50,460
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
577828681685 10.100698-948161011961
65,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577828861685 10.200698-944961301985
65,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577830781685 10.800698-947361301985
65,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577830961685 11.100698-945561301985
65,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831051685 11.200698-946561301985
65,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831211685 11.800698-946861301985
65,260
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831301685 12.100698-948361301985
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831391685 12.200698-945261302285
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831481685 12.500698-948261302285
71,870
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831571685 12.700698-946161302285
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831661685 12.800698-945661302285
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831751685 13.100698-947661302285
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577831911685 13.200698-945061302285
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832001685 13.500698-948661302285
71,870
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832181685 13.800698-949061302285
71,870
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832271685 14.500698-9454615022102
74,760
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832361685 15.500698-9451615022102
74,760
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832451685 16.500698-9457615025102
76,760
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832611685 17.500698-9462615025102
88,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832701685 18.500698-9472615025100
88,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
577832791685 19.500698-9485615025100
95,170
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする