グーリングジャパン
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
材質
超硬付刃
タイプ
長さ:レギュラ
表面処理
nanoAコート
給油方式
シャンクスルー
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57751587
1681 22.000
233-7523
6
160
22
110
¥
72,850
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751605
1681 24.000
233-7619
6
180
22
124
¥
72,850
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751630
1681 25.000
233-2874
6
180
22
124
¥
74,840
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751648
1681 26.000
233-9149
6
180
22
124
¥
74,840
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751666
1681 28.000
233-4433
6
180
25
124
¥
76,350
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751691
1681 30.000
233-4388
6
180
25
124
¥
76,350
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751709
1681 32.000
233-4407
6
200
25
140
¥
85,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751727
1681 34.000
233-2816
6
200
25
140
¥
85,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751745
1681 36.000
233-9155
8
200
25
140
¥
85,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751770
1681 38.000
233-4359
8
200
25
140
¥
87,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57751788
1681 40.000
232-9708
8
200
25
140
¥
87,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください