高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー内容量1本
全243種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
243種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577505801676 10.000232-813061011961
52,510
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577505981676 10.030233-911061011961
52,510
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577506161676 11.000232-971961301985
64,860
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577506411676 12.000232-808961301985
66,860
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577506591676 4.000234-61084681240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577506771676 4.020233-75564681240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577506951676 4.030232-97024681240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577507201676 4.970234-61204761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577507381676 4.980233-12164761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577507561676 4.990233-28174761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577507811676 5.000234-07154761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577507991676 5.020233-12954761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508081676 5.030233-59454761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508171676 5.970234-07064761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508261676 5.980233-12384761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508351676 5.990234-07404761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508511676 6.000233-91844761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508601676 6.030233-12144761240
35,430
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508691676 7.000234-069461011665
38,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508781676 7.970233-122161011665
38,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577508961676 8.000233-914461011665
38,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577509211676 9.000233-602661011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577509391676 9.970233-284461011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577509571676 9.980233-915661011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577509751676 9.990233-278561011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577775211676 1.950698-8726450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577776181676 1.955698-8816450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577776361676 1.960698-8572450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577776611676 1.965698-8568450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577776791676 1.975698-8809450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577776971676 1.985698-8555450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577778801676 1.995698-8714450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577778981676 2.005698-8718450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577779161676 2.015698-8575450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577779411676 2.020698-8560450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577779591676 2.025698-8577450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577779771676 2.035698-8576450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577779951676 2.040698-8566450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780111676 2.045698-8563450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780201676 2.050698-8796450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780291676 2.950698-87794681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780381676 2.955698-85734681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780471676 2.960698-87864681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780561676 2.965698-88054681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780651676 2.975698-85804681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780811676 2.985698-87194681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577780901676 2.995698-88114681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577781081676 3.005698-85544681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577781261676 3.015698-87154681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577781511676 3.025698-85894681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする