曜日別特売

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0内容量1本
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577501781675 10.000234-071061011961
52,510
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577501961675 11.000233-918861301985
64,860
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
577502211675 11.970233-601361301985
66,860
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577502391675 12.000232-968761301985
66,860
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577502571675 4.020232-80934681240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577502751675 4.030233-44284681240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577503001675 4.970232-80364761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577503181675 4.980234-07654761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577503361675 5.000233-75804761240
33,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
577503611675 5.030233-12734761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577503791675 5.970232-97104761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577503971675 5.980233-12864761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577504151675 6.000234-07254761240
34,180
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
577504401675 6.030233-12694761240
35,430
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577504581675 7.000233-752261011665
38,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577504761675 7.970234-073161011665
38,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577505011675 8.000232-805661011665
38,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577505191675 9.000233-439161011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577505371675 9.970234-068261011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577505551675 9.980234-072261011961
43,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577741611675 1.950698-3670450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577741791675 1.955698-3703450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577741971675 1.960698-5232450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577742151675 1.965698-5278450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577742401675 1.975698-5299450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577742581675 1.985698-5237450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577742761675 1.995698-5302450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577743011675 2.005698-3712450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577743191675 2.015698-3646450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577743371675 2.020698-3711450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577743551675 2.025698-5219450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577743801675 2.035698-3658450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577743981675 2.040698-3701450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577744161675 2.045698-3700450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577744411675 2.050698-5221450822
37,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
577744591675 2.950698-52934681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577744771675 2.955698-52694681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577744951675 2.960698-36964681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577745201675 2.965698-36834681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577745381675 2.975698-36754681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577745561675 2.985698-52404681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577745811675 2.995698-52844681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577745991675 3.005698-36594681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577746171675 3.015698-52474681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577746351675 3.025698-52184681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577746601675 3.035698-36864681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577746781675 3.040698-52604681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577746961675 3.045698-52724681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577747211675 3.050698-36984681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
577747391675 3.950698-52264681240
33,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする