曜日別特売

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート - グーリングジャパン

超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。
センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。
ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。
専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径公差(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577497311548 16.000233-753266+0.015、+0.008816
62,460
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
577497401548 18.000233-915766+0.015、+0.008818
69,870
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577497491548 20.000234-072670+0.017、+0.0091020
74,100
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577497581548 22.000233-288170+0.017、+0.0091022
74,100
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577497671548 24.000233-445575+0.017、+0.0091224
77,280
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577497761548 25.000233-287875+0.017、+0.0091225
77,280
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577497851548 26.000233-597675+0.017、+0.0091226
77,280
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577498011548 28.000234-077775+0.017、+0.0091228
79,930
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577499071548 30.000233-596678+0.017、+0.0091630
79,930
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577499251548 32.000232-809578+0.021、+0.0121632
84,680
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577499501548 34.000233-278080+0.021、+0.0122034
92,100
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577499681548 36.000233-759680+0.021、+0.0122036
92,100
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577499771548 38.000232-969780+0.021、+0.0122038
99,510
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする