カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec

カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec - グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec - グーリングジャパン

可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート内容量1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577724655670 6.300582-4768451.656.3
5,530
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
577724905670 8.000582-476350268
6,560
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
577725085670 10.000582-4773563.2610
6,640
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
577725265670 12.500582-4776563.2812.5
6,960
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577725515670 16.000582-47696341016
8,420
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
577725695670 20.000582-47716751020
11,910
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577725875670 25.000582-4774716.31025
15,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする