グーリングジャパン
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
その他
3面平取り付きシャンク
材質
超硬
刃数
3枚
先端角(°)
60
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
582-4762
582-4764
582-4765
582-4766
582-4767
582-4772
582-4775
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57772605
5671 6.300
582-4775
45
1.6
5
6.3
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57772630
5671 8.000
582-4766
50
2
6
8
¥
6,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57772648
5671 10.000
582-4765
56
3.2
6
10
¥
7,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57772666
5671 12.500
582-4767
56
3.2
8
12.5
¥
7,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57772691
5671 16.000
582-4764
63
4
10
16
¥
8,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57772709
5671 20.000
582-4762
67
5
10
20
¥
12,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57772806
5671 25.000
582-4772
71
6.3
10
25
¥
16,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください