グーリングジャパン
カウンターシンク60° レギュラ
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57719929
473 16.000
181-0078
90
4
16
¥
7,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719947
473 20.000
181-0055
106
5
20
¥
8,310
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719965
473 25.000
181-1673
112
6.3
25
¥
11,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719990
473 31.500
183-1712
118
10
31.5
¥
13,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57720008
473 40.000
183-2036
150
12.5
40
¥
20,170
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57720026
473 50.000
183-2049
160
16
50
¥
26,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57720051
473 63.000
181-0061
190
20
63
¥
49,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57720069
473 80.000
183-2022
200
25
80
¥
71,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください