グーリングジャパン
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
90
内容量
1本
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
177-4694
177-4742
177-4751
177-4752
177-4768
180-5297
180-8505
180-8541
180-8546
180-8553
181-0038
181-0097
181-0132
181-1630
181-1645
181-1663
181-1726
181-3276
181-4825
183-1723
183-1973
183-2024
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57720087
476 11.500
177-4752
56
2.8
11.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720105
476 23.000
177-4742
67
3.8
23
¥
6,660
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720130
476 26.000
181-1645
67
3.8
26
¥
9,280
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720148
476 5.300
177-4694
40
1.5
5.3
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720166
476 5.800
181-3276
45
1.5
5.8
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720191
476 6.000
177-4751
45
1.5
6
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720209
476 8.000
183-1973
50
2
8
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57720227
477 100.000
181-1630
200
28
100
¥
87,390
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57720245
477 15.000
180-8541
85
3.2
15
¥
7,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720270
477 16.500
181-1726
85
3.2
16.5
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720288
477 19.000
177-4768
100
3.5
19
¥
11,420
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720306
477 20.500
183-1723
100
3.5
20.5
¥
11,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720331
477 23.000
180-8553
106
3.8
23
¥
11,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720349
477 25.000
181-1663
106
3.8
25
¥
11,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720367
477 26.000
181-4825
106
3.8
26
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720385
477 28.000
180-8505
112
4
28
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720410
477 30.000
180-5297
112
4.2
30
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720428
477 31.000
181-0097
112
4.2
31
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720446
477 34.000
183-2024
118
4.5
34
¥
13,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720471
477 40.000
181-0132
140
10
40
¥
17,490
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720489
477 63.000
181-0038
180
16
63
¥
35,660
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57720507
477 80.000
180-8546
190
22
80
¥
62,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください