カウンターシンク90° レギュラTiNコート

カウンターシンク90° レギュラTiNコート - グーリングジャパン

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
TiNコーティングが施されており、長寿命です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57719825328 25.000180-69001063.825
19,350
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719850328 31.000177-46671124.231
26,210
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719868328 37.000180-68731184.837
29,120
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719886328 40.000181-32631401040
36,420
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57719911328 50.000180-84571501450
47,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする