グーリングジャパン
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
ワーク深部の面取り加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
その他
SpyroTec
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
177-4734
177-4749
180-5385
180-6876
180-8502
181-0143
181-4806
183-2017
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57720568
5503 10.400
180-5385
107
2.5
6
10.4
¥
10,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720586
5503 12.400
181-4806
108
2.8
8
12.4
¥
10,330
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720611
5503 16.500
180-8502
111
3.2
10
16.5
¥
12,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720629
5503 20.500
181-0143
114
3.5
10
20.5
¥
17,610
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720647
5503 25.000
180-6876
118
3.8
10
25
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720665
5503 31.000
177-4749
140
4.2
12
31
¥
37,990
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57720690
5503 6.300
183-2017
104
1.5
5
6.3
¥
8,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57720708
5503 8.300
177-4734
105
2
6
8.3
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください