グーリングジャパン
カウンターシンク90°セット レギュラ
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
327の6本組セットです。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
180-5362
セット内容
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
90
表面処理
TiNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57720550
499 7.000
¥
42,060
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください