グーリングジャパン
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
5500の6本組セットです。
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-3219
セット内容
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
材質
HSCO
刃数
3枚
先端角(°)
90
シャンク
プレーンシャンク
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57720726
5538 1.000
¥
44,830
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください