グーリングジャパン
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。
高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼
材質
超硬
刃数
5枚
先端角(°)
60
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57772831
6810 6.000
582-4777
57
1.5
6
6
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57772849
6810 8.000
582-4794
63
2
8
8
¥
6,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57772867
6810 10.000
582-4784
72
2.5
10
10
¥
7,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57772876
6810 12.000
582-4787
83
3
12
12
¥
12,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57772885
6810 16.000
582-4778
92
4
16
16
¥
20,360
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57772901
6810 20.000
582-4783
104
5
20
20
¥
26,790
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください